Square D Qou3501021 | ยูนิตเมาท์เซอร์กิตเบรกเกอร์ Qou 3p 50a | 2jxr1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOU3501021 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 3p 50a | AF9HTC 2JXR1

SQUARE D เบรกเกอร์ติดยูนิต QOU3501021 Qou 3p 50a

In Stock
รายการ: AF9HTC รุ่น: QOU3501021ข้ามอ้างอิง: 2JXR1
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
฿29,993 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูนิต Mount Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอมป์50
ประเภทเบรกเกอร์ชุนต์ทริป
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 48
ความลึก2.98 "
ความยาว4.05 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ2 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลSlotted Box Lug (สายและโหลด)
UPC785901518655
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.98
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)15.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8536200020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์ประเภทเบรกเกอร์ความลึกความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QOU31001021 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 3p 100a | AF9HRJ 2JXL1 QOU310010213"100ชุนต์ทริป2.96 "4.45 "2/0 เอดับเบิลยูจี12 AWGSlotted Box Lug (สายและโหลด)฿42,221
SQUARE D QOU320VH ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 3p 20a | AF9HRP 2JXN1 QOU320VH1.5 "20ความสามารถในการขัดจังหวะสูง2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)฿30,543
SQUARE D QOU3601021 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 3p 60a | AF9HTE 2JXR4 QOU36010213"60ชุนต์ทริป2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlotted Box Lug (สายและโหลด)฿26,267
SQUARE D QOU370 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 3p 70a | AG7EBD 6B008 QOU3702.25 "70Standard 2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)฿26,663
SQUARE D QOU3151021 ยูนิต Mount Circuit Breaker QOU 3 P 15A | AH2PAJ 2JXL7 QOU31510213"15ชุนต์ทริป2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlotted Box Lug (สายและโหลด)฿30,140

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D เบรกเกอร์ติดยูนิต QOU3501021 Qou 3p 50a
฿29,993 / หน่วย