Square D Qou320vh | ยูนิตเมาท์เซอร์กิตเบรกเกอร์ Qou 3p 20a | 2jxn1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOU320VH ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 3p 20a | AF9HRP 2JXN1

SQUARE D QOU320VH เบรกเกอร์ติดยูนิต Qou 3p 20a

In Stock
รายการ: AF9HRP รุ่น: QOU320VHข้ามอ้างอิง: 2JXN1
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
฿31,547 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูนิต Mount Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอมป์20
ประเภทเบรกเกอร์ความสามารถในการขัดจังหวะสูง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 48
ความลึก2.98 "
ความยาว4.05 "
สูงสุด คะแนนอากาศ22kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ2 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลSlotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)15.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.34
รหัส HS8536200020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์ประเภทเบรกเกอร์ความลึกความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QOU31001021 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 3p 100a | AF9HRJ 2JXL1 QOU310010213"100ชุนต์ทริป2.96 "4.45 "2/0 เอดับเบิลยูจี12 AWGSlotted Box Lug (สายและโหลด)฿15,108
SQUARE D QOU3501021 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 3p 50a | AF9HTC 2JXR1 QOU35010213"50ชุนต์ทริป2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlotted Box Lug (สายและโหลด)฿28,935
SQUARE D QOU3601021 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 3p 60a | AF9HTE 2JXR4 QOU36010213"60ชุนต์ทริป2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlotted Box Lug (สายและโหลด)฿24,085
SQUARE D QOU370 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 3p 70a | AG7EBD 6B008 QOU3702.25 "70Standard 2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)฿8,834
SQUARE D QOU3151021 ยูนิต Mount Circuit Breaker QOU 3 P 15A | AH2PAJ 2JXL7 QOU31510213"15ชุนต์ทริป2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlotted Box Lug (สายและโหลด)฿29,023

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QOU320VH เบรกเกอร์ติดยูนิต Qou 3p 20a
฿31,547 / หน่วย