ระบบโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยง ALLEGRO SAFETY พร้อม MVP
ระบบโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยง Allegro Safety พร้อม MVP ใช้ในสภาพแวดล้อมพื้นที่จำกัดเพื่อการระบายอากาศที่สำคัญและการควบคุมคุณภาพอากาศ ระบบเหล่านี้รับประกันความปลอดภัยของพนักงานโดยการกำจัดก๊าซอันตราย ควัน และสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พวกมันถูกใช้ในการผลิต...การก่อสร้างและการตอบสนองฉุกเฉิน การปกป้องบุคลากรจากอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ และการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | วาดปัจจุบัน | ความสูง | ความกว้าง | HP | ความยาว | สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9520-05M | - | - | - | 19 " | 5 2/3 แรงม้า | 19 " | 2000 ถึง 3000 CFM | รอบต่อนาที 3000 | ฿82,317 | |
A | 9520-03M | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | 10.6A | 19 " | 19 " | 3/4 แรงม้า | 24 " | 1570 CFM | รอบต่อนาที 1725 | ฿124,503 | |
A | 9520-50M | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | 12A | 20 " | 18 1 / 2 " | 3/4 แรงม้า | 16 " | 1570 CFM | รอบต่อนาที 1725 | ฿79,468 | |
A | 9520-07M | AC 115V | 6A | 20 " | 18 1 / 2 " | 3/4 แรงม้า | 16 " | 1066 CFM | รอบต่อนาที 1725 | ฿128,909 | |
A | 9520-04M | AC 115V | 6A | 20 " | 18 1 / 2 " | 1/3 แรงม้า | 16 " | 1066 CFM | รอบต่อนาที 1725 | ฿75,834 |
ระบบโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยงพร้อม MVP
ระบบโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยงมาตรฐาน Allegro พร้อม MVP เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาและเปลี่ยนเส้นทางการไหลเวียนของอากาศไปยังถัง ท่อระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ โดยมีข้อจำกัดน้อยที่สุด มีโครงสร้างโพลีเอทิลีนเพื่อให้ทนต่อรังสียูวี สารเคมี และการกัดกร่อน และมีสีส้มปลอดภัยเพื่อความชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่มีหมอกหนาหรือทัศนวิสัยต่ำ ระบบโบลเวอร์เหล่านี้มาพร้อมกับที่จับสำหรับพกพาแบบขึ้นรูปเพื่อเพิ่มความสะดวกในการพกพา และมีจำหน่ายในรุ่น 1/3 และ 3/4 แรงม้า
กลไกการทำงาน
- ระบบโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยงนี้ทำงานโดยใช้แรงเหวี่ยงเพื่อสร้างการไหลของอากาศหรือก๊าซ
- ประกอบด้วยใบพัดหมุนภายในตัวเครื่อง ซึ่งโดยทั่วไปจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
- ขณะที่ใบพัดหมุน มันจะสร้างโซนแรงดันต่ำที่ศูนย์กลาง โดยดึงอากาศหรือก๊าซผ่านทางเข้า
- การหมุนด้วยความเร็วสูงของใบพัดจะไล่อากาศหรือก๊าซออกไปทางทางออก ทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง
- กลไกนี้ใช้ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการระบายอากาศ ขจัดสิ่งปนเปื้อน หรือรักษาการไหลเวียนของอากาศในพื้นที่จำกัด เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของพนักงาน
คุณสมบัติ
- ระบบโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยง Allegro เหล่านี้มีโครงสร้างโพลีเอทิลีนเพื่อความทนทานและทนต่อสารเคมี
- มีท่อไวนิล/โพลีเอสเตอร์เพื่อให้ความยืดหยุ่นและความทนทานสำหรับการระบายอากาศและการควบคุมคุณภาพอากาศ
- ระบบโบลเวอร์เหล่านี้มีจำหน่ายในสีส้มเพื่อความปลอดภัยเพื่อความชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่ทัศนวิสัยต่ำหรือมีหมอกหนา
- มาพร้อมกับที่จับสำหรับพกพาแบบขึ้นรูปเพื่อเพิ่มความสะดวกในการพกพา
คำถามที่พบบ่อย
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกระบบโบลเวอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของฉันมีอะไรบ้าง
- ข้อกำหนดการไหลของอากาศ
- ประเภทการใช้งาน
- Portability
- ข้อ จำกัด ของพื้นที่
- แหล่งพลังงาน
- ระดับเสียง
- ความต้องการการกรอง
- สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
- ตัวเลือกการควบคุม
- การบำรุงรักษาและการสนับสนุน
จะบำรุงรักษาระบบโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยง Allegro เหล่านี้ได้อย่างไร
- ดำเนินการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นประจำเพื่อดูการสึกหรอและความเสียหาย
- รักษาพัดลมและส่วนประกอบต่างๆ ให้สะอาดปราศจากฝุ่นและเศษต่างๆ
- ตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศเป็นประจำ
- ตรวจสอบและรักษาความตึงที่เหมาะสมบนสายพานหากใช้
- ตรวจสอบส่วนประกอบทางไฟฟ้าและขันการเชื่อมต่อที่หลวมให้แน่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตไอดีและไอเสียไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ตรวจสอบการสั่นสะเทือนที่มากเกินไประหว่างการทำงาน
- ตรวจสอบและปรับเทียบคุณสมบัติ MVP เพื่อให้ได้ความเร็วลมที่ปลอดภัย
- ตรวจสอบว่าฟังก์ชันหยุดฉุกเฉินทำงานอยู่
- ตรวจสอบและหล่อลื่นตลับลูกปืนตามที่แนะนำ
- เก็บบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมการบำรุงรักษา
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่ควรพิจารณาขณะใช้ระบบโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยงเหล่านี้มีอะไรบ้าง
- สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม เช่น แว่นตานิรภัย อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถุงมือ และอุปกรณ์ช่วยหายใจตามความจำเป็น
- ใช้งานเครื่องเป่าลมในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อป้องกันการสะสมของควันหรือก๊าซอันตราย
- ยึดเครื่องเป่าลมไว้บนพื้นผิวที่มั่นคงเพื่อป้องกันการพลิกคว่ำหรือการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน
- รักษาพื้นที่รอบๆ เครื่องเป่าลมให้ปราศจากเศษซากและวัสดุไวไฟ
- ใช้ระบบโบลเวอร์ป้องกันการระเบิดเมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด
- ตรวจสอบและรักษาคุณสมบัติการป้องกันความเร็วสูงสุด (MVP) เป็นประจำเพื่อป้องกันสภาวะความเร็วเกิน
- ปฏิบัติตามกำหนดการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทำความสะอาดตัวกรอง การตรวจสอบชิ้นส่วนไฟฟ้า และการหล่อลื่น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิกแรงสูง
- ลวดสลิง Swage Eye Fittings
- ที่จับประตู
- เปลและเตียงสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉิน
- อุปกรณ์ดูดพรม
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- ไวนิล
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- ฟลัชวาล์ว
- LOUISVILLE บันไดเลื่อนอลูมิเนียม Type I
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ตราประทับมือหมายเลข 3
- NUPLA ปลายค้อนเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว
- SANI-LAV ส้อมสแตนเลสสตีล
- GPIMETERS เรือนมิเตอร์อัลตราโซนิก
- 3M ตัวกรอง, NIOSH Rating HEPA, Magenta
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ขับเคลื่อน SCR, แม่เหล็กถาวร Washdown Duty
- EATON สวิตช์สลับซีรีส์ E10
- COMPX NATIONAL ช่องว่างของคีย์
- LEAKFINDER คาร์ทริดจ์เครื่องปรับอากาศอเนกประสงค์ Big EZ