Allegro 9520-05M เครื่องเป่าลมพื้นที่อับอากาศ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
ท่อ Dia | 8" |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | Briggs และ Stratton |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
HP | 5 2/3 แรงม้า |
ความยาว | 19 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
วัสดุก่อสร้าง | เอทิลีน |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 2000 ถึง 3000 CFM |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9520-03m.pdf |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 3000 |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | วาดปัจจุบัน | ความสูง | ความกว้าง | HP | ความยาว | สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9520-04M | AC 115V | 6A | 20 " | 18 1 / 2 " | 1/3 แรงม้า | 16 " | 1066 CFM | รอบต่อนาที 1725 | ฿75,834 | |
9520-50M | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | 12A | 20 " | 18 1 / 2 " | 3/4 แรงม้า | 16 " | 1570 CFM | รอบต่อนาที 1725 | ฿79,468 | |
9520-03M | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | 10.6A | 19 " | 19 " | 3/4 แรงม้า | 24 " | 1570 CFM | รอบต่อนาที 1725 | ฿124,503 | |
9520-07M | AC 115V | 6A | 20 " | 18 1 / 2 " | 3/4 แรงม้า | 16 " | 1066 CFM | รอบต่อนาที 1725 | ฿128,909 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.