ALLEGRO SAFETY 9520-07M ระบบโบลเวอร์สองความเร็วพร้อม MVP
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
วาดปัจจุบัน | 6A |
ท่อ Dia | 8" |
ความสูง | 20 " |
HP | 3/4 แรงม้า |
ความยาว | 16 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
วัสดุก่อสร้าง | เอทิลีน |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 1066 CFM |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9520-03m.pdf |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 1725 |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยง |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 18 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | วาดปัจจุบัน | ความสูง | ความกว้าง | HP | ความยาว | สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9520-04M | AC 115V | 6A | 20 " | 18 1 / 2 " | 1/3 แรงม้า | 16 " | 1066 CFM | รอบต่อนาที 1725 | ฿75,834 | |
9520-50M | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | 12A | 20 " | 18 1 / 2 " | 3/4 แรงม้า | 16 " | 1570 CFM | รอบต่อนาที 1725 | ฿79,468 | |
9520-03M | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | 10.6A | 19 " | 19 " | 3/4 แรงม้า | 24 " | 1570 CFM | รอบต่อนาที 1725 | ฿124,503 | |
9520-05M | - | - | - | 19 " | 5 2/3 แรงม้า | 19 " | 2000 ถึง 3000 CFM | รอบต่อนาที 3000 | ฿82,317 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.