STAFFORD MFG Solution Series, UPS แบบเลื่อน
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความยาวรวม | |
---|---|---|---|---|---|
A | ยูพีเอส-A008SM | 0.500 " | 1.375 " | 1.375 " | RFQ
|
B | ยูพีเอส-A008SMU | 0.500 " | 1.625 " | 2.750 " | RFQ
|
A | ยูพีเอส-A012SM | 0.750 " | 1.750 " | 1.750 " | RFQ
|
B | ยูพีเอส-A012SMU | 0.750 " | 1.750 " | 3" | RFQ
|
B | ยูพีเอส-A100SMU | 1" | 2" | 3.250 " | RFQ
|
A | ยูพีเอส-A100SM | 1" | 2" | 2.125 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อนิวเมติกและยางตัน
- ท่อ EPDM พร้อมลวดถัก
- เครื่องทำความร้อนเพดานไฟฟ้า
- ไดรฟ์อาร์เบอร์
- การตรวจวัดสารทำความเย็น
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- คีม
- เครื่องมือยกยานยนต์
- การบันทึกข้อมูล
- จุดที่มีการขัดถู
- PAWLING CORP ฝาท้าย
- DAYTON มอเตอร์เอนกประสงค์, Capacitor Start / Run, NEMA
- E JAMES & CO ม้วนนีโอพรีน 3/8 x 36 นิ้ว 30 ฟุตสีดำ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 4 Wire / 1 Solid Shelf รถเข็นมือถือ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 8-32 Unc Lh
- NUPLA ค้อนทุบ Ergo-Power Ball Pein
- EXTECH เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง
- VOLLRATH กระทะ
- BOSTON GEAR 24 Diametral Pitch ขึ้นรูป Derlin Spur Gears