STAFFORD MFG UPS-A100SM ตัวยึดแบบเลื่อน, ID 1 นิ้ว, อะลูมิเนียม, อะโนไดซ์สีดำ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ติด |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์สีดำ |
เกรด | 2024-T351 |
ภายใน Dia | 1" |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ภายนอก Dia. | 2" |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 10-32 |
ความยาวรวม | 2.125 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความยาวรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ยูพีเอส-A008SM | 0.500 " | 1.375 " | 1.375 " | - | RFQ
|
ยูพีเอส-A012SM | 0.750 " | 1.750 " | 1.750 " | - | RFQ
|
ยูพีเอส-A008SMU | 0.500 " | 1.625 " | 2.750 " | - | RFQ
|
ยูพีเอส-A012SMU | 0.750 " | 1.750 " | 3" | - | RFQ
|
ยูพีเอส-A100SMU | 1" | 2" | 3.250 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.