5p871 | สามทางลด 2 X 2 X 1 1/2 นิ้ว กัลวาไนซ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 5P871 สามทางลด 2 x 2 x 1 1/2 นิ้ว กัลวาไนซ์ | AE4ZNB

APPROVED VENDOR 5P871 ลดที 2 x 2 x 1 1/2 นิ้ว กัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AE4ZNB รุ่น: 5P871
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
฿1,086 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดที
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสีอ่อน
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ2 "x 2" x 1-1 / 2 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2WJ29 ลดที 3 x 2 1/2 นิ้วชุบสังกะสี | AC3UXK 2WJ 29150300 psi ที่ 150 องศา F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿187
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2WJ30 ลดที 4 x 1 นิ้วชุบสังกะสี | AC3UXL 2WJ 30150300 psi ที่ 150 องศา F WOG4 "x 4" x 1 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,362
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2WJ36 ลดที 2 1/2 x 3/4 นิ้วกัลวาไนซ์ | AC3UXN 2WJ 36150300 psi ที่ 150 องศา F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,920
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2WJ37 ลดที 2 1/2 x 1 นิ้วชุบสังกะสี | AC3UXP 2WJ 37150300 psi ที่ 150 องศา F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,303
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2WJ39 ลดที 2 1/2 x 1 1/2 นิ้วกัลวาไนซ์ | AC3UXQ 2WJ 39150300 psi ที่ 150 องศา F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿109
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5P850 ลดที 1/2 x 1/2 x 3/8 นิ้วชุบสังกะสี | AE4ZME 5P850150300 psi ที่ 150 องศา F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿9
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P852 ทีลด 3/4 x 3/4 x 1/2 นิ้วชุบสังกะสี | AE4ZMG 5P852150300 psi ที่ 150 องศา F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿239

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5P871 ลดที 2 x 2 x 1 1/2 นิ้ว กัลวาไนซ์
฿1,086 / หน่วย