APPROVED VENDOR 2WTR4 โต๊ะทำงานแบบเอียง 19x20 นิ้ว 330 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เอียงโต๊ะทำงาน |
ขนาดล้อ | 3 x 1 " |
ประเภทล้อ | หมุนโพลียูรีเทน |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 20 " |
ช่วงความสูง | 28 ถึง 42 " |
ความสูงของริมฝีปาก | 1.25 " |
ความจุโหลด | 330 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 4 |
มุมเอียง | องศา 40 |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
2WTR3 | 20 ถึง 28 " | ฿25,274 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.