2wv20 | จุกนม 3/4 นิ้ว เหล็กเชื่อมอาบสังกะสี 11 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WV20 Nipple 3/4 นิ้ว 11 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC3VYN

APPROVED VENDOR 2WV20 จุกนม 3/4 นิ้ว 11 นิ้ว เหล็กชุบกัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AC3VYN รุ่น: 2WV20

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿749 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
การเชื่อมต่อNPT
ความยาว11 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
แม็กซ์ ความดัน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ3 / 4 "
ตารางเวลา40
ชนิดภาพเขียนการเชื่อมความต้านทานไฟฟ้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)28.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุแม็กซ์ ความดันตารางเวลาราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKK8 จุกนม 3/4 นิ้ว 1-1 / 2 นิ้วเหล็กกัลวาไนซ์ | AB3DHT 1อาร์เคเค81.5 "เหล็กชุบสังกะสี900 psi ที่ 150 องศา F160฿361
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKL3 จุกนม 3/4 นิ้ว 6 นิ้วเหล็กกัลวาไนซ์ | AB3DHX 1RKL36"เหล็กชุบสังกะสี900 psi ที่ 150 องศา F160฿957
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P804 Nipple 3/4 นิ้วปิดเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZAA 6P804ปิดหน้านี้เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿124
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P805 Nipple 3/4 นิ้ว 1-1 / 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZAB 6P8051.5 "เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿135
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6P812 Nipple 3/4 นิ้ว 5 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZAJ 6P8125"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿237
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P813 Nipple 3/4 นิ้ว 5-1 / 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZAK 6P8135.5 "เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿287
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P814 Nipple 3/4 นิ้ว 6 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZAL 6P8146"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿287

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2WV20 จุกนม 3/4 นิ้ว 11 นิ้ว เหล็กชุบกัลวาไนซ์
฿749 / หน่วย