6p813 | จุกนม 3/4 นิ้ว เหล็กเชื่อมอาบสังกะสี 5-1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P813 Nipple 3/4 นิ้ว 5-1 / 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZAK

APPROVED VENDOR 6P813 Nipple 3/4 นิ้ว 5-1 / 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี

In Stock
รายการ: AE9ZAK รุ่น: 6P813
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
฿247 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
การเชื่อมต่อNPT
ความยาว5.5 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
แม็กซ์ ความดัน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ3 / 4 "
ตารางเวลา40
ชนิดภาพเขียนการเชื่อมความต้านทานไฟฟ้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุแม็กซ์ ความดันตารางเวลาราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKK8 จุกนม 3/4 นิ้ว 1-1 / 2 นิ้วเหล็กกัลวาไนซ์ | AB3DHT 1อาร์เคเค81.5 "เหล็กชุบสังกะสี900 psi ที่ 150 องศา F160฿483
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKL3 จุกนม 3/4 นิ้ว 6 นิ้วเหล็กกัลวาไนซ์ | AB3DHX 1RKL36"เหล็กชุบสังกะสี900 psi ที่ 150 องศา F160฿1,281
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WV20 Nipple 3/4 นิ้ว 11 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC3VYN 2WV 2011 "เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿724
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P804 Nipple 3/4 นิ้วปิดเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZAA 6P804ปิดหน้านี้เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿107
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P805 Nipple 3/4 นิ้ว 1-1 / 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZAB 6P8051.5 "เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿116
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6P812 Nipple 3/4 นิ้ว 5 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZAJ 6P8125"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿204
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P814 Nipple 3/4 นิ้ว 6 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZAL 6P8146"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿247

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6P813 Nipple 3/4 นิ้ว 5-1 / 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี
฿247 / หน่วย