APPROVED VENDOR 2XNR3 คันไนล่อนสีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 1/2 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7.5 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.250 / -0.000 " |
ความยาว | 1 ฟุต |
ความอดทนความยาว | + 0.125 / -0.000 " |
วัสดุ | ไนลอนหล่อ 6 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 32 องศา F. |
ความต้านแรงดึง | 12,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่เต็มไป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ความอดทนความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UPG1 | เกรดธรรมชาติส่วนใหญ่ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่สัมผัสกับอาหาร | ออกสีขาว | 2" | + 0.015 / -0.000 " | 1 ฟุต | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | +32 องศา.F | ฿2,518 | |
1UPG5 | เกรดธรรมชาติส่วนใหญ่ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่สัมผัสกับอาหาร | ออกสีขาว | 2.25 " | + 0.015 / -0.000 " | 1 ฟุต | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | +32 องศา.F | ฿3,173 | |
1UPG8 | เกรดธรรมชาติส่วนใหญ่ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่สัมผัสกับอาหาร | ออกสีขาว | 2.5 " | + 0.015 / -0.000 " | 1 ฟุต | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | +32 องศา.F | ฿3,597 | |
1UPH5 | เกรดธรรมชาติส่วนใหญ่ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่สัมผัสกับอาหาร | ออกสีขาว | 3" | + 0.250 / -0.000 " | 1 ฟุต | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | +32 องศา.F | ฿4,394 | |
1UPH8 | เกรดธรรมชาติส่วนใหญ่ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่สัมผัสกับอาหาร | ออกสีขาว | 3.25 " | + 0.250 / -0.000 " | 1 ฟุต | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | +32 องศา.F | ฿5,457 | |
1UPJ3 | เกรดธรรมชาติส่วนใหญ่ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่สัมผัสกับอาหาร | ออกสีขาว | 3.5 " | + 0.250 / -0.000 " | 1 ฟุต | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | +32 องศา.F | ฿6,823 | |
1UPJ6 | เกรดธรรมชาติส่วนใหญ่ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่สัมผัสกับอาหาร | ออกสีขาว | 3.75 " | + 0.250 / -0.000 " | 1 ฟุต | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | +32 องศา.F | ฿7,619 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.