2xny7 | แผ่นไนล่อน สีดำ 1/8 นิ้ว 24 X 48 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 2XNY7 แผ่นไนลอน สีดำ 1/8 นิ้ว 24 x 48 นิ้ว | AC3YVB

APPROVED VENDOR 2XNY7 แผ่นไนล่อน สีดำ 1/8 นิ้ว 24 x 48 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3YVB รุ่น: 2XNY7
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
฿7,372 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีBlack
ความยาว48 "
ความอดทนความยาว+0.125 "/ - 0.000"
วัสดุไนลอนอัด 6/6
ประเภทวัสดุเกรดมาตรฐาน
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 210 องศา F
ความต้านแรงดึง12,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.125 "
ความอดทนความหนา+/- 0.005 "
ความกว้าง24 "
ความอดทนความกว้าง+0.125 "/ - 0.000"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.93
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)60.96
รหัส HS3920920000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างราคา
อนุมัติแผ่น 2XNT8 ไนลอนดำ 1/8 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AC3YTW 2XNT812 "0.125 "+/- 0.005 "12 "฿1,028
อนุมัติแผ่น 2XNT9 ไนลอนดำ 3/16 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AC3YTX 2XNT912 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿1,639
อนุมัติ VENDOR 2XNU2 แผ่นไนลอนดำ 3/8 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AC3YTZ 2XNU212 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿2,734
อนุมัติ VENDOR 2XNU3 แผ่นไนล่อนดำ 1/2 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AC3YUA 2XNU312 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿3,009
อนุมัติ VENDOR 2XNU5 แผ่นไนลอนดำ 3/4 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AC3YUB 2XNU512 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿4,828
อนุมัติ VENDOR 2XNU6 แผ่นไนลอนดำ 1 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AC3YUC 2XNU612 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "฿6,243
อนุมัติ VENDOR 2XNU8 แผ่นไนลอนดำ 2 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AC3YUD 2XNU812 "2"+0.025 "/ - 0.000"12 "฿12,704

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2XNY7 แผ่นไนล่อน สีดำ 1/8 นิ้ว 24 x 48 นิ้ว
฿7,372 / หน่วย