APPROVED VENDOR 2XPE9 Rod Nylon Black เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1" |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.003 / -0.000 " |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | + 0.125 / -0.000 " |
วัสดุ | ไนลอนอัด 6/6 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 12,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | สี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.79 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
2XNZ8 | 3 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿38 | |
2XNZ9 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿52 | |
2XPA 1 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿74 | |
2XPA 2 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿101 | |
2XPA 3 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿167 | |
2XPA 4 | 3 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿233 | |
2XPA 5 | 7 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿334 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.