30c517 | เครื่องแปลงไฟสเต็ปอัพ/ดาวน์ 300va | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 30C517 Step Up / Down Voltage Converter 300va | AC4JCJ

APPROVED VENDOR 30C517 ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าขึ้น/ลง 300va

In Stock
รายการ: AC4JCJ รุ่น: 30C517

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,394 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นStep Up / Step Down ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า
แปลง110 ถึง 220VAC, 220 ถึง 110VAC
ความลึก7.1 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเหล็กสีดำ
ความสูง4.9 "
Hz50/60
การติดเคสชาร์จแบตเตอรี่
อุณหภูมิ ลุกขึ้น80 องศาเซลเซียส
คะแนน VA300VA
ความกว้าง5.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.4
ความสูงของเรือ (ซม.)23.88
ความยาวเรือ (ซม.)13.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8504409580
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงคะแนน VAความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 30C515 Step Up / Down Voltage Converter 100va | AC4JCG 30C5155.9 "3.9 "100VA4.7 "฿1,802
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 30C516 Step Up / Down Voltage Converter 200va | AC4JCH 30C5165.9 "3.9 "200VA4.7 "฿2,364
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 30C518 Step Up / Down Voltage Converter 500va | AC4JCK 30C5187.1 "4.9 "500VA5.1 "฿4,337
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 30C519 ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าขึ้น/ลง 750va | AC4JCL 30C5197.1 "4.9 "750VA5.1 "฿5,894
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 30C520 Step Up / Down Voltage Converter 1kva | AC4JCM 30C5209.8 "5.9 "1KVA7.5 "฿8,490
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 30C521 Step Up / Down Voltage Converter 1.5kva | AC4JCN 30C5219.8 "5.9 "1.5KVA7.5 "฿10,369
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 30C522 Step Up / Down Voltage Converter 2kva | AC4JCP 30C5229.8 "5.9 "2KVA7.5 "฿10,917

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 30C517 ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าขึ้น/ลง 300va
฿3,394 / หน่วย