DUTTON-LAINSON DL Series เครื่องกว้านมือหมุนวงล้อ
กว้านมือเฟืองวงล้อ Dutton-Lainson DL Series เหมาะสำหรับเครื่องมือยกและดึงแบบแมนนวลที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ช่วยให้สามารถขนถ่ายของหนัก การรักษาความปลอดภัยสินค้า และอุปกรณ์ปรับแรงตึงในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ทางทะเล เกษตรกรรม และการก่อสร้าง
สไตล์ | รุ่น | สีกรอบ | เสร็จสิ้นเฟรม | อัตราส่วนเกียร์ | ความยาวจับ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL1800A | ทองแดงบรอนซ์เมทัลลิค | ผงเคลือบผิว | 10.3: 1, 5.4: 1 | 9.5 " | 6.875 " | 8.125 " | 6.5 " | ฿4,492 | |
B | DL1402A | ทองแดงบรอนซ์เมทัลลิค | ผงเคลือบผิว | 4.4:1 | 9.5 " | 5 9 / 16 " | 7 1 / 16 " | 5.75 " | ฿2,353 | |
C | DL2500AB | ทองแดงบรอนซ์เมทัลลิค | ผงเคลือบผิว | 17.3: 1, 5.4: 1 | 9.5 " | 7.5 " | 9.5 " | 6.5 " | ฿6,163 | |
D | DL900A | เงิน | ชุบสังกะสี | 3.2:1 | 7" | 4" | 5.125 " | 5.25 " | ฿1,452 |
เครื่องกว้านมือแบบวงล้อ DL Series
Dutton-Lainson รอกมือเกียร์เดือยดึงใช้สำหรับการขยับแนวนอนของน้ำหนักบรรทุกในรถพ่วงและรถบรรทุก เครื่องกว้านมือเหล็กเหล่านี้มีโครงเคลือบผงเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและมีความสามารถในการจับยึดสูงสุด 2500 ปอนด์มีด้ามจับแบบวงล้อเพื่อการทำงานที่รวดเร็วพร้อมด้วยด้ามจับที่ทำจากยางเพื่อความสบายและการดึงที่ง่าย เลือกจากรอกที่มีให้เลือกมากมายและมีให้เลือกทั้งแบบเคลือบสังกะสี Raptor Supplies.
กลไกการทำงาน
- เริ่มต้นด้วยการยึดกว้านเข้ากับพื้นผิวหรือโครงสร้างการติดตั้งที่มั่นคง ควรยึดกว้านอย่างแน่นหนาเพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคงระหว่างการทำงาน
- ในการยกหรือดึงสิ่งของ ผู้ปฏิบัติงานจะใช้งานกลไกวงล้อโดยหมุนที่จับไปในทิศทางที่ต้องการ โดยทั่วไปแล้วการหมุนที่จับตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการพันสายเคเบิลหรือสายรัดเข้ากับดรัมกว้าน ซึ่งจะทำให้โหลดเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน การหมุนทวนเข็มนาฬิกาทำให้สามารถควบคุมการลดหรือดึงน้ำหนักได้
คุณสมบัติ
- มีโครงเหล็กเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างและอายุการใช้งานที่ยาวนานในการใช้งานที่มีความต้องการสูง
- กว้านมือเฟืองวงล้อ Dutton-Lainson DL Series 2500 lb เหล่านี้ติดตั้งกลไกเฟืองเดือย ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความแม่นยำและความแข็งแกร่งในการจัดการน้ำหนักบรรทุก
- มาพร้อมกับการเคลือบผงป้องกันและการเคลือบสังกะสี ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอจากสิ่งแวดล้อม
- ด้ามจับแบบวงล้อเหล็กเหล่านี้ให้ด้ามจับที่ปลอดภัยและถูกหลักสรีรศาสตร์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ แม้ในขณะที่ต้องรับมือกับงานหนัก
คำถามที่พบบ่อย
จะทำความสะอาดและบำรุงรักษากว้านมือเฟืองวงล้อ Dutton-Lainson DL Series 2500 lb ได้อย่างไร
การทำความสะอาดเกี่ยวข้องกับการเช็ดกว้านด้วยผ้าสะอาดและตัวทำละลายอ่อนๆ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเศษขยะ หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเป็นประจำเพื่อให้การทำงานราบรื่น ตรวจสอบการสึกหรอและความเสียหาย เปลี่ยนส่วนประกอบที่สึกหรอทันทีเพื่อรักษาประสิทธิภาพ
ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างเมื่อเลือกรอกที่เหมาะกับการใช้งานของฉัน
พิจารณาความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดที่ต้องการ ประเภทของน้ำหนักบรรทุก (การยกหรือการดึง) และตำแหน่งการติดตั้ง ตรวจสอบความเข้ากันได้กับการใช้งานที่คุณต้องการ และตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือผสม
- มอเตอร์เบรค
- ซ็อกเก็ตแรงบิดของล้อ
- แช่เวลส์
- อุปกรณ์เสื้อผ้า Arc Flash
- อุปกรณ์ประปา
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- เครื่องกลยานยนต์
- ปลั๊กและเต้ารับ
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- STREAMLIGHT ไฟฉายติดอาวุธ
- 3M ขั้วต่อวงแหวน AWG 8 เส้น
- APPROVED VENDOR สแน็ปอินบัตเตอร์ฟลายแดมเปอร์
- HYDE มีดมืออุตสาหกรรม
- BANJO FITTINGS สไปค์วาล์ว
- DIXON ที่หนีบท่อและท่อ
- THERMO FISHER SCIENTIFIC เครื่องวัดค่า pH กันน้ำ จอ LCD
- UNISTRUT ที่แขวนรางรถเข็น
- LINN GEAR เดือยเกียร์ 2 เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์
- GASTON MILLE รองเท้าเซฟตี้พายุฝนฟ้าคะนอง