Dutton-lainson Dl1402a กว้านวงล้อ | 2z601 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

กว้านมือ DUTTON-LAINSON DL1402A, 1400 ปอนด์, อัตราทดเกียร์ 4.4:1, ความยาวด้ามจับ 9.5 นิ้ว | AC4DUQ 2Z601 / 15301

DUTTON-LAINSON DL1402A เครื่องกว้านมือ, 1400 lb, อัตราทดเกียร์ 4.4:1, ด้ามยาว 9.5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4DUQ รุ่น: DL1402Aข้ามอ้างอิง: 2Z601 / 15301
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
฿2,741 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องกว้านมือ
ความจุโหลดชั้นที่ 11400 ปอนด์
ความจุถังซัก 1/4 นิ้ว สายเคเบิล40 ฟุต
ความจุถังซัก 3/16 นิ้ว สายเคเบิล74 ฟุต
ความจุถังซัก 7/32 นิ้ว สายเคเบิล56 ฟุต
สีกรอบทองแดงบรอนซ์เมทัลลิค
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
วัสดุกรอบเหล็ก
อัตราส่วนเกียร์4.4:1
ประเภทเกียร์เกียร์เดือย
ความยาวจับ9.5 "
ความสูงโดยรวม5 9 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 1 / 16 "
ความกว้างโดยรวม5.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.99
ความสูงของเรือ (ซม.)23.62
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8425390100
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องกว้านดึง Dutton-Lainson DL1402A ออกแบบมาสำหรับการดึงของหนักรวมทั้งรถพ่วงและเรือขนาดเล็กสำหรับการใช้งานทางทะเลและอู่ต่อเรือ
  • วงล้อย้อนกลับที่จดสิทธิบัตรแล้วเพื่ออำนวยความสะดวกในการหมุนสายเคเบิล / สายรัดเข้ากับดรัมกว้านในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดึงในแนวนอนและมีการใช้งานอิสระเพื่อการกำจัดเส้นที่ไม่ยุ่งยาก
  • ชุบสังกะสี TUFFPLATE เพื่อความทนทานต่อการขัดถูสูงและการใช้งานในระยะยาว
  • จับด้วยด้ามจับแบบกันลื่นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
  • รวมชุดแคลมป์สำหรับติดตั้งสายดรัมกว้าน
  • เบรครวม (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีกรอบเสร็จสิ้นเฟรมอัตราส่วนเกียร์ความยาวจับความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
กว้านมือ DUTTON-LAINSON DL1800A, ความยาวด้ามจับ 9.5 นิ้ว, ผิวเคลือบ TUFFPLATE | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800Aทองแดงบรอนซ์เมทัลลิคผงเคลือบผิว10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "฿4,043
กว้านมือ DUTTON-LAINSON DL2500AB ความยาวด้ามจับ 9.5 นิ้ว เคลือบ TUFFPLATE | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABทองแดงบรอนซ์เมทัลลิคผงเคลือบผิว17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "฿6,691
กว้านมือ DUTTON-LAINSON DL900A, 900 ปอนด์, อัตราทดเกียร์ 3.2:1, ความยาวด้ามจับ 7 นิ้ว | AF2XXZ 6Z001 / 14914 DL900Aเงินชุบสังกะสี3.2:17"4"5.125 "5.25 "฿1,452

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUTTON-LAINSON DL1402A เครื่องกว้านมือ, 1400 lb, อัตราทดเกียร์ 4.4:1, ด้ามยาว 9.5 นิ้ว
฿2,741 / หน่วย