DUTTON-LAINSON DL2500AB เครื่องกว้านมือ, ด้ามยาว 9.5 นิ้ว, TUFFPLATE Finish
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกว้านมือ |
ความจุโหลดชั้นที่ 1 | 2500 ปอนด์ |
ความจุถังซัก 1/4 นิ้ว สายเคเบิล | 70 ฟุต |
ความจุถังซัก 5/16 นิ้ว สายเคเบิล | 47 ฟุต |
ความจุถังซัก 7/32 นิ้ว สายเคเบิล | 97 ฟุต |
สีกรอบ | ทองแดงบรอนซ์เมทัลลิค |
เสร็จสิ้นเฟรม | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
อัตราส่วนเกียร์ | 17.3: 1, 5.4: 1 |
ประเภทเกียร์ | เกียร์เดือย |
ความยาวจับ | 9.5 " |
ความสูงโดยรวม | 7.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8425390100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีกรอบ | เสร็จสิ้นเฟรม | อัตราส่วนเกียร์ | ความยาวจับ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1402A | ทองแดงบรอนซ์เมทัลลิค | ผงเคลือบผิว | 4.4:1 | 9.5 " | 5 9 / 16 " | 7 1 / 16 " | 5.75 " | ฿2,741 | ||
DL1800A | ทองแดงบรอนซ์เมทัลลิค | ผงเคลือบผิว | 10.3: 1, 5.4: 1 | 9.5 " | 6.875 " | 8.125 " | 6.5 " | ฿4,043 | ||
DL900A | เงิน | ชุบสังกะสี | 3.2:1 | 7" | 4" | 5.125 " | 5.25 " | ฿1,452 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.