APPROVED VENDOR RTH-1213-96 เกลียวนอก 1/2-13x8 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดเธรด |
ชั้น | 2A / 2B |
สี | สีขาวนวล |
เสร็จสิ้น | โดยธรรมชาติ |
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8ft |
ความแข็ง Rockwell | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 185 F |
ความต้านแรงดึง | 1425 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดเกลียว | 1 / 2-13 |
ประเภทด้าย | UNC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.52 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความต้านแรงดึง | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9007152850 | 4ft | - | 1-8 | UNC | ฿3,507 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.