MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 149 ไมครอน, Buna Seal
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0065848 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,517 | RFQ
|
A | MF0432253 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,517 | RFQ
|
A | MF0432252 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,517 | RFQ
|
B | MF0427004 | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | 238 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,794 | RFQ
|
B | MF0436956 | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 145 | 145 PSI | 238 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,794 | RFQ
|
C | MF0308924 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,342 | RFQ
|
C | MF0427035 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,342 | RFQ
|
C | MF0427036 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,342 | RFQ
|
C | MF0604826 | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | 482 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,342 | RFQ
|
D | MF0609603 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | ฿7,134 | RFQ
|
D | MF0426707 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | ฿7,134 | RFQ
|
D | MF0426706 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | ฿7,134 | RFQ
|
E | MF0065882 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 1286 ตร.ว. นิ้ว | ฿5,877 | RFQ
|
F | MF0618216 | 20.08 | 2.89 " | 4.06 " | 1.95 " | 4.46 " | - | 45 PSI | - | ฿2,647 | RFQ
|
F | MF0619469 | 20.08 | 2.89 " | 4.06 " | 1.95 " | 4.46 " | - | 45 PSI | - | ฿2,647 | RFQ
|
F | MF0619470 | 20.08 | 2.89 " | 4.06 " | 1.95 " | 4.46 " | - | 45 PSI | - | ฿2,647 | RFQ
|
F | MF0618215 | 20.08 " | 2.89 " | 4.06 " | 1.95 " | 4.46 " | 45 | 45 PSI | - | ฿2,647 | RFQ
|
F | MF0594889 | 20.08 " | 2.89 " | 4.06 " | 1.95 " | 4.46 " | 45 | 45 PSI | - | ฿2,647 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์คอนเทนเนอร์จำนวนมาก
- ไซโครมิเตอร์
- นัดหยุดงานไฟฟ้า
- หน้าจอผ้าลวด
- ฉลากบ่งชี้ความเสียหาย
- อุปกรณ์ขัด
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- ควบคุมเสียงรบกวน
- ดีบุก
- EKLIND ชุดประแจหกเหลี่ยมปลายบอล
- APPROVED VENDOR ยูเนี่ยนซ็อกเก็ต / เกลียวโลหะ
- NUMATICS โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 4 ทาง, 2 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต, Detented
- MJ MAY ม้วนสต็อก 10 ฟุต X 6 นิ้ว
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัด Lug รุ่น 54282 ซีรีส์
- MARTIN SPROCKET AB Combination 1 Groove สต็อก QD Sheaves แบบธรรมดา
- MAGLINER จาน
- DANCO ที่อาบน้ำ
- HUMBOLDT แท็ก Open-Cup Flash Tester
- BALDOR / DODGE บุชชิ่งขนาด QD, S