MAIN FILTER INC. MF0619469 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 149 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 20.08 นิ้ว
รายการ: CG3XLT
แบบ: MF0619469
฿2,647 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.89 " |
OD ด้านล่าง | 4.06 " |
แคร็กความดัน | 45 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 149 |
ไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 100 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 20.08 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 225 องศา ฉ |
ไมครอน | 149 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.95 " |
OD . ยอดนิยม | 4.46 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065848 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,517 | RFQ
| |
MF0065882 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 1286 ตร.ว. นิ้ว | ฿5,877 | RFQ
| |
MF0308924 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,342 | RFQ
| |
MF0426706 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | ฿7,134 | RFQ
| |
MF0426707 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | ฿7,134 | RFQ
| |
MF0427004 | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | 238 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,794 | RFQ
| |
MF0427035 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,342 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.