REELCRAFT ชุดประกอบท่อคู่, 300 PSI, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่เหมาะสม | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 601017-50 1 | 1/2 x 1/4 "NPTF (ม.) | 50ft | ฿3,843 | |
B | ส601015-100 1 | 1/2 x 3/8 "NPTF (ม.) | 100ft | ฿8,603 | |
B | ส601013-25 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (ม.) | 25ft | ฿2,922 | |
C | ส601013-35 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (ม.) | 35ft | ฿3,311 | |
B | ส601013-50 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (ม.) | 50ft | ฿3,981 | |
B | ส601012-25 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (ม.) | 25ft | ฿2,944 | |
B | ส601012-35 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (ม.) | 35ft | ฿3,155 | |
B | ส601012-50 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (ม.) | 50ft | ฿3,781 |
ชุดประกอบท่อคู่ 300 PSI เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว
ชุดประกอบท่อลม/น้ำแรงดันต่ำของ Reelcraft ใช้สำหรับลำเลียงอากาศหรือน้ำไปยังเครื่องมือลม เครื่องอัดอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการเกษตร พวกเขามีโครงสร้างพีวีซีที่มีการถักเปียไนลอนสำหรับความต้านทานการกัดกร่อน น้ำหนักเบาและความยืดหยุ่น ท่อเหล่านี้มาพร้อมกับข้อต่อทองเหลืองขนาด 3/8 หรือ 1/4 นิ้ว MNPT ที่ปลายด้านหนึ่งและ MNPT ขนาด 1/2 หรือ 3/8 หรือ 1/4 นิ้วที่ปลายอีกด้านของท่อสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องมือและอุปกรณ์ สามารถทนต่อแรงดันสูงสุด 300 psi และอุณหภูมิสูงสุด 150 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากชุดประกอบท่อสีแดงที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีความยาวท่อตั้งแต่ 25 ถึง 100 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมห้องน้ำ
- โต๊ะทำงาน
- ซีลหน้าต่างและประตู
- ท่อ PFA Fluoropolymer
- เครื่องตัดหัวสปริงเกลอร์
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- พื้น
- assortments
- RECOIL มือต๊าปเหล็กความเร็วสูงไม่เคลือบผิว
- KIPP 10-32 ขนาดเกลียว Mini Wing Knob
- 3M ความทนทานสูง
- ULTRA-DEX USA CDGW ซีรี่ส์เม็ดมีดคาร์ไบด์เพชร
- BUSSMANN ฟิวส์ ECSR คลาส RK5
- VULCAN HART Hood Orifice, เฟรนช์ท็อป
- EDWARDS SIGNALING Bells
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-14 Uns
- MORSE DRUM ล้อ
- JOHNSON CONTROLS A421 Series ระบบควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์