Reelcraft S601013-35 1 | ชุดประกอบสายยาง 3/8 นิ้ว ยาว 35 ฟุต | 1gyj4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REELCRAFT S601013-35 1 ชุดท่อ 3/8 นิ้วยาว 35 ฟุต | AA9WPX 1GYJ4

REELCRAFT S601013-35 1 ชุดประกอบท่ออ่อน 3/8 นิ้ว ยาว 35 ฟุต

In Stock
รายการ: AA9WPX รุ่น: S601013-35 1ข้ามอ้างอิง: 1GYJ4

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,889 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อลมอเนกประสงค์
สีสีแดง
วัสดุข้อต่อทองเหลือง
วัสดุปกคลุมพีวีซี
ขนาดที่เหมาะสม1/4 x 1/4 "NPTF (ม.)
ภายใน Dia3 / 8 "
ความยาว35ft
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.0.64 "
การสนับสนุนไนลอนถัก
ปัจจัยด้านความปลอดภัย4:1
ชั่วคราว พิสัย0 ถึง 150 องศา F
วัสดุ Tubeพีวีซี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.38
ความสูงของเรือ (ซม.)38.35
ความยาวเรือ (ซม.)35.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS3917390020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การประกอบคู่ / จำนวนมาก (การประกอบแบบคู่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่เหมาะสมความยาวราคา
REELCRAFT 601017-50 1 ชุดท่อ 3/8 นิ้วความยาว 50 ฟุต | AA9WPY 1GYJ5 601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (ม.)50ft฿3,843
REELCRAFT S601013-25 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 3/8 นิ้วยาว 25 ฟุต | AC2ZVW 2 ปลา 9 ส601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (ม.)25ft฿3,432
REELCRAFT S601012-25 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 3/8 นิ้วยาว 25 ฟุต | AC2ZVX 2PLC1 ส601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (ม.)25ft฿3,572
REELCRAFT S601012-35 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 3/8 นิ้วความยาว 35 ฟุต | AC2ZVY 2PLC2 ส601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (ม.)35ft฿3,827
REELCRAFT S601013-50 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 3/8 นิ้วความยาว 50 ฟุต | AC2ZVZ 2PLC3 ส601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (ม.)50ft฿4,676
REELCRAFT S601012-50 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 3/8 นิ้วความยาว 50 ฟุต | AC2ZWA 2PLC4 ส601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (ม.)50ft฿4,442
REELCRAFT S601015-100 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 3/8 นิ้วยาว 100 ฟุต | AC2ZWB 2PLC5 ส601015-100 11/2 x 3/8 "NPTF (ม.)100ft฿9,450

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REELCRAFT S601013-35 1 ชุดประกอบท่ออ่อน 3/8 นิ้ว ยาว 35 ฟุต
฿3,889 / หน่วย