REELCRAFT S601015-100 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 3/8 นิ้ว ยาว 100 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อลมอเนกประสงค์ |
สี | สีแดง |
วัสดุข้อต่อ | ทองเหลือง |
วัสดุปกคลุม | พีวีซี |
ขนาดที่เหมาะสม | 1/2 x 3/8 "NPTF (ม.) |
ภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาว | 100ft |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 0.64 " |
การสนับสนุน | ไนลอนถัก |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | 0 ถึง 150 องศา F |
วัสดุ Tube | พีวีซี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.49 |
รหัส HS | 4009320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดที่เหมาะสม | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ส601013-35 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (ม.) | 35ft | ฿3,889 | ||
601017-50 1 | 1/2 x 1/4 "NPTF (ม.) | 50ft | ฿3,843 | ||
ส601013-25 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (ม.) | 25ft | ฿3,432 | ||
ส601012-25 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (ม.) | 25ft | ฿3,572 | ||
ส601012-35 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (ม.) | 35ft | ฿3,827 | ||
ส601013-50 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (ม.) | 50ft | ฿4,676 | ||
ส601012-50 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (ม.) | 50ft | ฿4,442 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.