RECOIL มือต๊าปเหล็กความเร็วสูงไม่เคลือบผิว
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45055 | หยาบ | 3 | 2.593 | 0.80mm | D7 | 6mm | M5 | 47 / 64 " | ฿821 | |
A | 45245 | หยาบ | 3 | 5 5 / 16 " | 3.00mm | D3 | 19mm | M24 | 1.875 " | ฿7,805 | |
A | 45045 | หยาบ | 3 | 2 9 / 32 " | 0.70mm | D6 | 5.5mm | M4 | 5 / 8 " | ฿821 | |
A | 45035 | หยาบ | 3 | 1 31 / 32 " | 0.50mm | D3 | 3.55mm | M3 | 33 / 64 " | ฿812 | |
A | 45255 | หยาบ | 3 | 1.875 " | 0.45mm | D3 | 3.15mm | M2.5 | 7 / 16 " | ฿1,012 | |
A | 45145 | หยาบ | 3 | 4 1 / 64 " | 2.00mm | D3 | 12.5mm | M14 | 1.25 " | ฿2,467 | |
A | 45165 | หยาบ | 3 | 4 13 / 32 " | 2.00mm | D3 | 14mm | M16 | 1 13 / 32 " | ฿3,071 | |
A | 45185 | หยาบ | 3 | 4 41 / 64 " | 2.50mm | D3 | 17mm | M18 | 1 31 / 64 " | ฿4,243 | |
A | 45205 | หยาบ | 3 | 5 7 / 64 " | 2.50mm | D3 | 19mm | M20 | 1 49 / 64 " | ฿5,350 | |
B | 45065 | หยาบ | 3 | 2 53 / 64 " | 1.00mm | D3 | 8mm | M6 | 55 / 64 " | ฿844 | |
C | 45105 | หยาบ | 3 | 3.5 " | 1.50mm | D10 | 9mm | M10 | 1 9 / 64 " | ฿1,123 | |
C | 45125 | หยาบ | 3 | 3 47 / 64 " | 1.75mm | D11 | 11.2mm | M12 | 1.187 " | ฿1,473 | |
C | 45085 | หยาบ | 4 | 3 9 / 64 " | 1.25mm | D9 | 10mm | M8 | 15 / 16 " | ฿907 | |
A | 47125 | ปลาย | 3 | 3 47 / 64 " | 1.50mm | D11 | 10.5mm | M12 | 1.187 " | ฿2,201 | |
A | 47145 | ปลาย | 3 | 4 1 / 64 " | 1.50mm | D3 | 12.5mm | M14 | 2 63 / 64 " | ฿2,444 | |
A | 47085 | ปลาย | 3 | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D9 | 7mm | M8 | 2 15 / 64 " | ฿1,085 | |
A | 48105 | ปลาย | 3 | 3 11 / 32 " | 1.00mm | D10 | 8.5mm | M10 | 63 / 64 " | ฿1,504 | |
A | 47105 | ปลาย | 3 | 3 11 / 32 " | 1.25mm | D10 | 8.5mm | M10 | 63 / 64 " | ฿1,504 | |
A | 48125 | ปลาย | 3 | 3 47 / 64 " | 1.25mm | D11 | 10.5mm | M12 | 1.187 " | ฿2,201 | |
C | 43055 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 18 | H3 | 0.381 " | 5 / 16 " | 1.25 " | ฿907 | |
C | 43085 | UNC | 3 | 3.593 | 13 | H3 | 0.48 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | ฿1,518 | |
A | 43525 | UNC | 3 | 1.875 " | 56 | H3 | 0.141 " | #2 | 9 / 16 " | ฿1,121 | |
A | 43565 | UNC | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #6 | 7 / 8 " | ฿806 | |
C | 43045 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ฿844 | |
C | 43065 | UNC | 3 | 3.156 " | 16 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ฿1,123 | |
A | 43145 | UNC | 3 | 5.125 " | 9 | H3 | 0.8 " | 7 / 8 " | 2.5 " | ฿4,431 | |
A | 43095 | UNC | 3 | 4.031 " | 12 | H3 | 0.542 " | 9 / 16 " | 1 13 / 16 " | ฿3,084 | |
A | 43075 | UNC | 3 | 3.593 | 14 | H3 | 0.429 " | 7 / 16 " | 1 21 / 32 " | ฿1,479 | |
A | 43585 | UNC | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | #8 | 15 / 16 " | ฿806 | |
A | 43545 | UNC | 3 | 2" | 40 | H3 | 0.141 " | #4 | 11 / 16 " | ฿806 | |
C | 43125 | UNC | 3 | 4 11 / 16 " | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2 7 / 32 " | ฿2,918 | |
C | 43105 | UNC | 3 | 4.25 " | 11 | H3 | 0.542 " | 5 / 8 " | 2" | ฿2,377 | |
A | 43605 | UNC | 3 | 2.5 " | 24 | H2 | 0.255 " | #10 | 1" | ฿815 | |
A | 44085 | UNF | 3 | 3.593 | 20 | H3 | 0.429 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿1,588 | |
A | 44065 | UNF | 3 | 3.156 " | 24 | H3 | 0.323 " | 3 / 8 " | 1.437 " | ฿1,164 | |
A | 44055 | UNF | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | 5 / 16 " | 1.25 " | ฿944 | |
A | 44045 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 28 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ฿917 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประตูจราจร
- อุปกรณ์เก็บฝุ่น
- เลื่อยโซ่และอุปกรณ์ป้องกัน
- แทรกเธรด
- อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดปะเก็น
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- รถเข็นอเนกประสงค์
- เครื่องมือการจีบ
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- TOLCO ป้ายรองน้ำยาล้างห้องน้ำ
- PENTEK ไส้กรองคาร์บอน
- 3M ที่ครอบหูแบบมีฝาปิด
- MILWAUKEE กระเป๋าและซอง
- WESCO ตาราง Scissor Handle คงที่
- SLOAN ตัวควบคุมระดับเสียง
- ADVANCE TABCO Sink Side Splash, รอย
- DIXON ตัวกรองการกำจัดน้ำมัน
- TRAMEX หมุดฉนวน