Recoil 47085 | ต๊าปมือ M8 X 1 ไม่เคลือบ | 5wa83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RECOIL 47085 ต๊าปมือ M8 x 1 ไม่เคลือบผิว | AE6ZMA 5WA83

RECOIL 47085 ดอกต๊าปมือ M8 x 1 ไม่เคลือบผิว

In Stock
รายการ: AE6ZMA รุ่น: 47085ข้ามอ้างอิง: 5WA83
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
฿1,085 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะด้วยมือ
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 9 / 64 "
ขว้าง1.00mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD9
ก้าน Dia7mm
ขนาดM8
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2 15 / 64 "
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
RECOIL 43045 Hand Tap 1 / 4-20unc Uncoated | AB9XMT 2G948 43045UNC32 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "฿844
RECOIL 43055 Hand Tap 5 / 16-18unc Uncoated | AB9XMU 2G950 43055UNC32 15 / 16 "18H30.381 "5 / 16 "1.25 "฿907
RECOIL 43065 มือต๊าป 3 / 8-16unc ไม่เคลือบผิว | AB9XMV 2G952 43065UNC33.156 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "฿1,123
RECOIL 43085 ต๊าปมือ 1 / 2-13unc ไม่เคลือบผิว | AB9XMW 2G954 43085UNC33.59313H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "฿1,518
RECOIL 43105 Hand Tap 5 / 8-11unc Uncoated | AB9XMX 2G956 43105UNC34.25 "11H30.542 "5 / 8 "2"฿2,377
RECOIL 43125 ต๊าปมือ 3 / 4-10unc ไม่เคลือบผิว | AB9XMY 2G958 43125UNC34 11 / 16 "10H30.59 "3 / 4 "2 7 / 32 "฿2,918
RECOIL 45065 ต๊าปมือ M6 x 1 ไม่เคลือบผิว | AB9XMZ 2G960 45065หยาบ32 53 / 64 "1.00mmD38mmM655 / 64 "฿844

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RECOIL 47085 ดอกต๊าปมือ M8 x 1 ไม่เคลือบผิว
฿1,085 / หน่วย