APPROVED VENDOR 3167 แกนเกลียว สังกะสี 1-8 x 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดเธรด |
ชั้น | 1A |
เสร็จสิ้น | สังกะสี |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10ft |
ความแข็ง Rockwell | B85 ถึง B97 |
ความต้านแรงดึง | 60,000 PSI |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ขนาดเกลียว | 1-8 |
ประเภทด้าย | UNC |
กำลังรับ Yield | 45,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 317.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.84 |
รหัส HS | 7318155051 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.