31r100dpso | เดือยพินเหล็กอัลลอย 5/16 X 1 L - Pk100 | 6vkd3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 31R100DPSO Dowel Pin Alloy Steel 5/16 X 1 L, 100PK | AF2MPQ 6VKD3

APPROVED VENDOR 31R100DPSO เดือยพิน โลหะผสมเหล็ก 5/16 X 1 L, 100PK

In Stock
รายการ: AF2MPQ รุ่น: 31R100DPSOข้ามอ้างอิง: 6VKD3
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
฿3,804 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมุดเดือย
Dia. ความอดทน+/-. 0001 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.312 "
แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์)23000
เสร็จสิ้นBlack
ความอดทนความยาว+/-. 010 "
วัสดุแม็กเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด5 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1"
ความแข็ง Rockwellร.50 - 58
แรงเฉือนเดี่ยว (ปอนด์)11500
แรงเฉือนเดี่ยว (PSI)150000
ชนิดภาพเขียนStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางแรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์)เสร็จสิ้นความอดทนความยาววัสดุเส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความแข็ง Rockwellราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1NE93 เดือยพิน 3/32 - แพ็คละ 100 | AB2QUH 1NE930.0938 ถึง 0.094 "510ที่ราบ+/- 0.010 "18-8 สแตนเลส3 / 32 "3 / 8 "B85฿1,557
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1NU33 เดือยพิน 1/4 นิ้ว - แพ็คละ 20 ชิ้น | เอบีทูทีจี 1NU330.2501 ถึง 0.2503 "3810ที่ราบ+/- 0.010 "18-8 สแตนเลส1 / 4 "7 / 8 "B85฿1,436

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 31R100DPSO เดือยพิน โลหะผสมเหล็ก 5/16 X 1 L, 100PK
฿3,804 / แพ็ค