32h959 | บอลวาล์วพีวีซีอินไลน์ Fnpt 2 ใน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 32H959 บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 2 In | AC6AEQ

APPROVED VENDOR 32H959 Pvc บอลวาล์ว Inline Fnpt 2 In

In Stock
รายการ: AC6AEQ รุ่น: 32H959
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
฿1,250 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเอบีเอส
แม็กซ์ ความดันWOG 150 psi
ขนาดท่อ2"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลViton
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเอบีเอส
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 122 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H954 บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEK 32H9541 / 2 "฿282
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H955 บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEL 32H9553 / 4 "฿332
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H956 บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 1 In | AC6AEM 32H9561"฿488
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H957 บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AEN 32H9571.25 "฿532
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H958 บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AEP 32H9581.5 "฿936

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 32H959 Pvc บอลวาล์ว Inline Fnpt 2 In
฿1,250 / หน่วย