32h957 | บอลวาล์วพีวีซี อินไลน์ Fnpt 1-1/4 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H957 บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AEN

APPROVED VENDOR 32H957 Pvc บอลวาล์ว Inline Fnpt 1-1 / 4 In

In Stock
รายการ: AC6AEN รุ่น: 32H957
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
฿458 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเอบีเอส
แม็กซ์ ความดันWOG 150 psi
ขนาดท่อ1.25 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลViton
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเอบีเอส
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 122 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H954 บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEK 32H9541 / 2 "฿243
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H955 บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEL 32H9553 / 4 "฿286
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H956 บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 1 In | AC6AEM 32H9561"฿420
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H958 บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AEP 32H9581.5 "฿806
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 32H959 บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 2 In | AC6AEQ 32H9592"฿1,076

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 32H957 Pvc บอลวาล์ว Inline Fnpt 1-1 / 4 In
฿458 / หน่วย