32h983 | บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 32H983 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1 In | AC6AFR

APPROVED VENDOR 32H983 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1 In

In Stock
รายการ: AC6AFR รุ่น: 32H983
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
฿5,087 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วดับเพลิง
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 2000 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลร.ฟ.ท
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อท่าเรือราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H979 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1/4 นิ้ว | AC6AFM 32H9791 / 4 "เต็ม฿3,228
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H980 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 นิ้ว | AC6AFN 32H9803 / 8 "Standard ฿3,128
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H981 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1/2 นิ้ว | AC6AFP 32H9811 / 2 "Standard ฿2,939
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H982 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/4 In | AC6AFQ 32H9823 / 4 "Standard ฿4,057
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H984 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AFT 32H9841.25 "Standard ฿6,179
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H985 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AFU 32H9851.5 "Standard ฿9,223
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H986 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 2 In | AC6AFV 32H9862"Standard ฿13,190

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 32H983 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1 In
฿5,087 / หน่วย