จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32J011 บอลวาล์วตะกั่วทองเหลืองอินไลน์บัดกรี 1 นิ้ว | AC6AGW

APPROVED VENDOR 32J011 บอลวาล์วตะกั่วต่ำทองเหลืองบัดกรีแบบอินไลน์ 1 In

In Stock
รายการ: AC6AGW รุ่น: 32J011
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
฿1,767 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 304
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองตะกั่วต่ำ
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อบัดกรี x ประสาน
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลืองตะกั่วต่ำ
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศา F ถึง 365 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8481801050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32J010 บอลวาล์วตะกั่วต่ำทองเหลืองอินไลน์บัดกรี 3/4 นิ้ว | AC6AGV 32J0103 / 4 "฿1,334
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 32J012 บอลวาล์วตะกั่วทองเหลืองบัดกรี 1-1 / 4 นิ้ว | AC6AGX 32J0121.25 "฿2,792
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 32J013 บอลวาล์วตะกั่วทองเหลืองบัดกรี 1-1 / 2 นิ้ว | AC6AGY 32J0131.5 "฿3,868
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32J014 บอลวาล์วตะกั่วทองเหลืองอินไลน์บัดกรี 2 นิ้ว | AC6AGZ 32J0142"฿5,449

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 32J011 บอลวาล์วตะกั่วต่ำทองเหลืองบัดกรีแบบอินไลน์ 1 In
฿1,767 / หน่วย