32j030 | บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์ Fnpt 3/4 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 32J030 บอลวาล์วทองเหลืองแบบอินไลน์ Fnpt 3/4 ใน | AC6AHR

APPROVED VENDOR 32J030 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 3/4 In

In Stock
รายการ: AC6AHR รุ่น: 32J030
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
฿859 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลือง
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ตามมาตรฐานEuropean Directive 98/83 / CE คุณภาพน้ำ
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันCWP 400 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 356 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)8
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.99
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโครงสร้างวาล์ววัสดุลูกบอลจัดการวัสดุประเภทการจัดการแม็กซ์ ความดันขนาดท่อท่าเรือชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYT2 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 4 In | AB2ZJX 1PYT22-Pieceทองเหลืองชุบโครเมียมเหล็กพร้อมด้ามจับไวนิลคันโยกWOG 600 psi, 150 psi WSP4"เต็ม-฿15,737
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYZ3 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AB2ZLW 1PYZ32-Pieceทองเหลืองชุบโครเมียมเหล็กพร้อมด้ามจับไวนิลคันโยกล็อคได้CWP 200 psi1.25 "เต็ม-40 องศาถึง 140 องศา F฿3,061
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYZ4 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZLX 1PYZ42-Pieceทองเหลืองชุบโครเมียมเหล็กพร้อมด้ามจับไวนิลคันโยกล็อคได้CWP 200 psi1.5 "เต็ม-40 องศาถึง 140 องศา F฿4,325
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYZ5 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 2 In | AB2ZLY 1PYZ52-Pieceทองเหลืองชุบโครเมียมเหล็กพร้อมด้ามจับไวนิลคันโยกล็อคได้CWP 200 psi2"เต็ม-40 องศาถึง 140 องศา F฿10,411
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1PZA7 บอลวาล์วทองเหลืองแบบอินไลน์ Fnpt 1/8 In | AB2ZNJ 1PZA71-Pieceทองเหลืองชุบโครเมียมไนลอนคันโยกสไตล์ Wedge Tee แบบเปลี่ยนได้WOG 450 psi1 / 8 "ลดลง-40 องศาถึง 350 องศา F฿480
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PZA8 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZNK 1PZA81-Pieceทองเหลืองชุบโครเมียมไนลอนคันโยกสไตล์ Wedge Tee แบบเปลี่ยนได้WOG 450 psi1 / 4 "ลดลง-40 องศาถึง 350 องศา F฿659
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PZA9 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZNL 1PZA91-Pieceทองเหลืองชุบโครเมียมไนลอนคันโยกสไตล์ Wedge Tee แบบเปลี่ยนได้WOG 450 psi3 / 8 "ลดลง-40 องศาถึง 350 องศา F฿613

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 32J030 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 3/4 In
฿859 / หน่วย