351055g | น็อตล็อคหกเหลี่ยม Slotted 3/8-16 - Pk100 | 6yhl8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 351055G น็อตล็อคหกเหลี่ยม Slotted 3/8-16, 100PK | AF2WRA 6YHL8

APPROVED VENDOR 351055G น็อตล็อคหกเหลี่ยม 3/8-16, 100PK

In Stock
รายการ: AF2WRA รุ่น: 351055Gข้ามอ้างอิง: 6YHL8
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
฿1,185 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน็อตหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
เปรียบได้กับคุณสมบัติชั้น 8
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-16
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด5
ความสูง21 / 64 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทอ่อนนุชน็อตกลม
Pin Dia7 / 64 "
ความแข็ง RockwellC32
ขนาด3 / 8 "
ความลึกของสล็อต0.210 "
ความกว้างของช่อง0.15 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนslotted
ความกว้าง9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 351055G น็อตล็อคหกเหลี่ยม 3/8-16, 100PK
฿1,185 / แพ็ค