351064g | น็อตล็อคหกเหลี่ยม Slotted 3/8-24 - Pk100 | 6ปี5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 351064G น็อตล็อคหกเหลี่ยม Slotted 3/8-24, 100PK | AF2XMD 6YRH5

APPROVED VENDOR 351064G น็อตล็อคหกเหลี่ยม 3/8-24, 100PK

In Stock
รายการ: AF2XMD รุ่น: 351064Gอ้างอิงข้าม: 6YRH5
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
฿321 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน็อตหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
เปรียบได้กับคุณสมบัติชั้น 8
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-24
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
ความสูง21 / 64 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทอ่อนนุชน็อตกลม
Pin Dia7 / 64 "
ความแข็ง RockwellC32
ขนาด3 / 8 "
ความลึกของสล็อต0.210 "
ความกว้างของช่อง0.15 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNF
ชนิดภาพเขียนslotted
ความกว้าง9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 351064G น็อตล็อคหกเหลี่ยม 3/8-24, 100PK
฿321 / แพ็ค