จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 35F0624.1-EA-50 หมุดย้ำกลม 3/16 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 L, 50PK | AE9MLJ 6KU64

APPROVED VENDOR 35F0624.1-EA-50 รีเวท รอบ 3/16 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 ลิตร 50PK

In Stock
รายการ: AE9MLJ รุ่น: 35F0624.1-EA-50อ้างไขว้: 6KU64

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,690 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมุดย้ำแข็ง
หัวหน้า Dia.0.335 "
ความสูงของศีรษะ0.14 "
ประเภทหัวรอบ
Rivet Dia3 / 16 "
ความยาวหมุด1.5 "
วัสดุริ้นเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318230000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 35F0624.1-EA-50 รีเวท รอบ 3/16 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 ลิตร 50PK
฿1,690 / แพ็ค