36d716 | แผ่นรองชิมสแตนเลส 5 X 5 นิ้ว 80 ชิ้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 36D716 Slotted Shim Assortment Stainless Steel 5 x 5 Inch 80 Pc | AC6TRX

APPROVED VENDOR 36D716 Slotted Shim Assortment สแตนเลส 5 x 5 นิ้ว 80 Pc

In Stock
รายการ: AC6TRX รุ่น: 36D716
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
฿14,308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุด Shim Slotted
ขนาดสลักเกลียว1 "- 1-5 / 8"
สีโลหะเงิน
ความยาว5"
วัสดุ302 / 304 สแตนเลส
ความแข็ง RockwellRC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "
ขนาดD-5 "x5"
ความลึกของสล็อต3-5 / 16 "
ความกว้างของช่อง1.625 "
ความสูงของแท็บ1-3 / 8 "
ความกว้างของแท็บ3"
อารมณ์Full Hard สำหรับ 302 SS และอบสำหรับ 304 SS
ความต้านแรงดึง185,000 PSI (นาที) สำหรับ 302SS และ 75,000 PSI (MIN) สำหรับ 304SS
ความหนา0.025 ถึง 1.91mm
ความอดทนความหนา+/- 0.00008 "ถึง +/- 0.002"
ชนิดภาพเขียนด้วยแท็บ
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความอดทนความหนาขนาดสลักเกลียวความยาวชนิดภาพเขียนความกว้างความแข็ง Rockwellขนาดความลึกของสล็อตราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D703 ชุดจานรองจานสแตนเลส 2 x 2 นิ้ว 260 ชิ้น | AC6TRH 36D703+/- 0.00008 "ถึง +/- 0.0025"1/4 "- 5/8"2"ด้วยแท็บ2ftRC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "- .125"ก -2 "x2"1-5 / 16 "฿21,935
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D704 ชุดจานรองจานสแตนเลส 3 x 3 นิ้ว 260 ชิ้น | AC6TRJ 36D704+/- 0.00008 "ถึง +/- 0.0025"1/2 "- 3/4"3"ด้วยแท็บ3"RC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "- .125"B-3 "x3"1.875 "฿28,174
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D705 ชุดจานรองจานสแตนเลส 4 x 4 นิ้ว 260 ชิ้น | AC6TRK 36D705+/- 0.00008 "ถึง +/- 0.0025"3/4" - 1-1/4"4"ด้วยแท็บ4"RC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "- .125"C-4 "x4"2.625 "฿44,338
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D706 ชุดจานรองจานสแตนเลส 5 x 5 นิ้ว 260 ชิ้น | AC6TRL 36D706+/- 0.00008 "ถึง +/- 0.0025"1 "- 1-5 / 8"5"ด้วยแท็บ5"RC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "- .125"D-5 "x5"3-5 / 16 "฿64,442
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D707 ชุดจานรองจานสแตนเลส 6 x 6 นิ้ว 52 ชิ้น | AC6TRM 36D707+/- 0.00008 "ถึง + / 0-.0025"สูงถึง 2 "6"ไม่มีแท็บ6"RC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "- .125"E-6 "x6"4"฿32,751
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 36D708 ชุดจานรองจานสแตนเลส 8 x 8 นิ้ว 52 ชิ้น | AC6TRN 36D708+/- 0.00008 "ถึง +/- 0.0025"สูงถึง 2-1 / 2 "8"ไม่มีแท็บ8"RC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "- .125"H-8 "x8"6"฿45,977
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D709 ชุดจานรองจานสแตนเลส 2 x 2 นิ้ว 130 ชิ้น | AC6TRP 36D709+/- 0.00008 "ถึง +/- 0.0025"1/4 "- 5/8"2"ด้วยแท็บ2"RC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "- .125"ก -2 "x2"1-15 / 16 "฿12,880

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 36D716 Slotted Shim Assortment สแตนเลส 5 x 5 นิ้ว 80 Pc
฿14,308 / หน่วย