APPROVED VENDOR 3ACJ3 ท่อไม่มีรอยต่อ 7/8 นิ้ว 6 ฟุต 316 สแตนเลส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 0.777 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
แม็กซ์ ความดัน | 1879 psi ที่ 72 องศา F |
ภายนอก Dia. | 7 / 8 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +.010 "/ - 0.010" |
ชั่วคราว พิสัย | -325 ถึง 1500 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ไม่มีรอยต่อ |
ความหนาของผนัง | 0.049 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.24 |
รหัส HS | 7304490060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACJ2 | 0.805 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 1342 psi ที่ 72 องศา F | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿9,746 | RFQ
|
3ACJ4 | 0.745 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2493 psi ที่ 72 องศา F | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.065 " | ฿5,602 | RFQ
|
3ACJ5 | 0.635 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 4602 psi ที่ 72 องศา F | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.12 " | ฿10,185 | RFQ
|
3ACX6 | 0.805 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1342 psi ที่ 72 องศา F | -425 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿5,577 | RFQ
|
3ACX7 | 0.777 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1879 psi ที่ 72 องศา F | -425 ถึง 1500 องศา F | 0.049 " | ฿6,954 | RFQ
|
3ACX8 | 0.745 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2493 psi ที่ 72 องศา F | -425 ถึง 1500 องศา F | 0.065 " | ฿8,859 | RFQ
|
3ACX9 | 0.635 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 4602 psi ที่ 72 องศา F | -425 ถึง 1500 องศา F | 0.12 " | ฿11,102 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.