PURDY 144024420 แปรงทาสี 2 นิ้ว 12-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แปรงทาสี |
ความยาวแปรง | 2.625 " |
วัสดุแปรง | ขนธรรมชาติจีน |
วัสดุ Ferrule | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สีของมือจับ | โดยธรรมชาติ |
จัดการวัสดุ | ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12.25 " |
ประเภทสี | น้ำมัน |
ขนาด | 2" |
สไตล์ | มุม Sash |
ความหนา | 7 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.2 |
รหัส HS | 9603404060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแปรง | จัดการวัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทสี | ขนาด | สไตล์ | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144064320 | 2 11 / 16 " | ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ | 11.75 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | 2" | สายสะพายแบน | 9 / 16 " | ฿1,470 | ||
144064325 | 2 15 / 16 " | ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ | 12 " | สูตรน้ำ, น้ำมัน | 2.5 " | สายสะพายแบน | 5 / 8 " | ฿1,729 | ||
144116420 | 2.625 " | ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ | 11.875 " | น้ำมัน | 2" | มุม Sash | 9 / 16 " | ฿1,448 | ||
144116425 | 2.875 " | ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ | 12.375 " | น้ำมัน | 2.5 " | มุม Sash | 5 / 8 " | ฿1,563 | ||
144152215 | 2.437 " | ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ | 11.375 " | ที่ใช้น้ำ | 1.5 " | มุม Sash | 1 / 2 " | ฿1,049 | ||
144152220 | 2 11 / 16 " | ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ | 12.25 " | ที่ใช้น้ำ | 2" | มุม Sash | 9 / 16 " | ฿1,449 | ||
144152225 | 2 15 / 16 " | ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ | 12.75 " | ที่ใช้น้ำ | 2.5 " | มุม Sash | 5 / 8 " | ฿1,825 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.