APPROVED VENDOR 3ACK4 ท่อไม่มีรอยต่อ 1 1/4 นิ้ว 6 ฟุต 316 สแตนเลส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 1.152 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
แม็กซ์ ความดัน | 1318 psi ที่ 72 องศา F |
ภายนอก Dia. | 1.25 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +.010 "/ - 0.010" |
ชั่วคราว พิสัย | -325 ถึง 1500 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ไม่มีรอยต่อ |
ความหนาของผนัง | 0.049 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.18 |
รหัส HS | 7304490060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70520 | 0.18 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 4375 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿1,041 | RFQ
|
70521 | 0.43 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2339 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | +.010 "/ - 0.010" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿1,830 | RFQ
|
3อช8 | 0.334 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 5547 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.083 " | ฿9,359 | RFQ
|
3อช9 | 0.31 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 6349 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.095 " | ฿7,011 | RFQ
|
3ACJ6 | 0.930 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 1175 psi ที่ 72 องศา F | 1" | +.010 "/ - 0.010" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿7,200 | RFQ
|
3ACJ8 | 0.87 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2183 psi ที่ 72 องศา F | 1" | +.005 "/ - 0.005" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.065 " | ฿9,628 | RFQ
|
3ACJ9 | 0.834 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2787 psi ที่ 72 องศา F | 1" | +.005 "/ - 0.005" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.083 " | ฿10,934 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.