APPROVED VENDOR 3ADF9 ท่อเชื่อม 5/8 นิ้ว 6 ฟุต 304 สแตนเลส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 0.585 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
แม็กซ์ ความดัน | 1071 psi ที่ 72 องศา F |
ภายนอก Dia. | 5 / 8 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +.010 "/ - 0.010" |
ชั่วคราว พิสัย | -423 ถึง 1500 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | รอย |
ความหนาของผนัง | 0.02 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.6 |
รหัส HS | 7306405080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ADD3 | 0.093 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 3923 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.016 " | ฿3,419 | RFQ
|
3 ADD4 | 0.085 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 4904 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿944 | RFQ
|
3 ADD5 | 0.069 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 7140 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿1,361 | RFQ
|
3 ADD6 | 0.055 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 8582 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿927 | RFQ
|
3 ADD8 | 0.194 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 3570 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿1,074 | RFQ
|
3 ADD9 | 0.18 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 4375 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿914 | RFQ
|
3ADE1 | 0.152 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 6125 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.049 " | ฿1,612 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.