APPROVED VENDOR 3ADR1 ท่อเชื่อม 1 นิ้ว 6 ฟุต 316 สแตนเลส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 0.87 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
แม็กซ์ ความดัน | 2183 psi ที่ 72 องศา F |
ภายนอก Dia. | 1" |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +.005 "/ - 0.005" |
ชั่วคราว พิสัย | -325 ถึง 1500 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | รอย |
ความหนาของผนัง | 0.065 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 7306401090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. ความอดทน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADH1 | 0.930 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1175 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿2,491 | RFQ
|
3ADH2 | 0.902 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1646 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.049 " | ฿3,337 | RFQ
|
3ADH3 | 0.87 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2183 psi ที่ 72 องศา F | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.065 " | ฿3,236 | RFQ
|
3ADP8 | 0.930 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 1175 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿3,259 | RFQ
|
5LVN0 | 0.834 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2787 psi ที่ 72 องศา F | +/-. 005 " | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.083 " | ฿2,983 | RFQ
|
5LVP5 | 0.834 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2787 psi ที่ 72 องศา F | +/-. 005 " | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.083 " | ฿4,149 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.