APPROVED VENDOR 3ADU5 ท่อเชื่อม 3/16 นิ้ว 6 ฟุต 304 สแตนเลส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 0.118 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
แม็กซ์ ความดัน | 5780 psi ที่ 72 องศา F |
ภายนอก Dia. | 3 / 16 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +.006 "/ - 0.006" |
ชั่วคราว พิสัย | -423 ถึง 1500 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | รอย |
ความหนาของผนัง | 0.035 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.48 |
รหัส HS | 7306405080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ADD7 | 0.148 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 3303 psi ที่ 72 องศา F | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿916 | RFQ
|
3ADU4 | 0.132 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 4747 psi ที่ 72 องศา F | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿1,246 | RFQ
|
3ADU6 | 0.090 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 8093 psi ที่ 72 องศา F | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.049 " | ฿2,206 | RFQ
|
3แคนาดา1 | 0.132 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 4747 psi ที่ 72 องศา F | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿4,602 | RFQ
|
3แคนาดา2 | 0.118 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 5780 psi ที่ 72 องศา F | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿4,321 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.