3aju9 | ผ้าลวด 316 200 Mesh 0.0016 Dia. 48x48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 3AJU9 ผ้าลวด 316 ตาข่าย 200 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.0016x48 | AC48HZU

APPROVED VENDOR 3AJU9 ลวดผ้า 316 200 ตาข่าย 0.0016 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48

In Stock
รายการ: AC8HZU รุ่น: 3AJU9

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿6,188 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผ้าลวด
ประเภทล้อแม็ก316
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว48 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดตาข่าย200 200 X
ช่วงขนาดตาข่ายปลาย
เปิดพื้นที่46.2%
ขนาดการเปิด0.003 "
ชนิดภาพเขียนสานธรรมดา
ความกว้าง48 "
ลวด Dia0.001 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7314141000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตาข่ายช่วงขนาดตาข่ายเปิดพื้นที่ขนาดการเปิดลวด Diaราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติผ้าลวด 3AND2 316 18 ตาข่าย 0.0090 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48 | AC8JCF 3AND218 18 Xปลาย70.2%0.046 "0.009 "฿2,953
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 3GRC9 ผ้าลวด 316 10 ตาข่าย 0.0350 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48 | AC9HQJ 3GRC910 10 Xหยาบ42.3%0.065 "0.035 "฿15,924
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 3GRD1 ผ้าลวด 316 10 ตาข่าย 0.0250 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48 | AC9HQK 3GRD110 10 Xหยาบ56.3%0.075 "0.025 "฿8,782
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 3GRD5 ผ้าลวด 316 18 ตาข่าย 0.0170 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48 | AC9HQM 3GRD518 18 Xปลาย48.3%0.038 "0.017 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3AJU9 ลวดผ้า 316 200 ตาข่าย 0.0016 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48
฿6,188 / หน่วย