APPROVED VENDOR 3ANY5 สกรูหัวจมแบน M6 x 1 X 25, 100PK
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูหัวจมซ็อกเก็ตเมตริก |
Dia./ ขนาดเกลียว | M6 x 1 |
ขนาดไดรฟ์ | 4mm |
ประเภทไดรฟ์ | ซ็อกเก็ต Hex |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสีสีเหลือง |
หัวหน้า Dia. | 10mm |
ความสูงของศีรษะ | 3.3mm |
ประเภทหัว | Flat |
ความยาวใต้ศีรษะ | 25mm |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
นาที. ความต้านแรงดึง | 150,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความแข็ง Rockwell | C32-C39 |
ด้าย Dia. | M6 |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 25mm |
ขนาดเกลียว | 1mm |
สไตล์เธรด | เกลียวอย่างเต็มที่ |
ประเภทด้าย | หยาบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.46 |
รหัส HS | 7318158045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.