APPROVED VENDOR 3CCJ7 Tubing ไม่มีรอยต่อ 5/8 นิ้ว 6 ฟุต 1010 Carbon
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 0.555 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | 1010 เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ความดัน | 1175 psi ที่ 72 องศา F |
ภายนอก Dia. | 5 / 8 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +/- 0.004 " |
ชั่วคราว พิสัย | -65 ถึง 800F |
ชนิดภาพเขียน | ไม่มีรอยต่อ |
ความหนาของผนัง | 0.035 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.6 |
รหัส HS | 7507200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ES |
รุ่น | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ADC1 | 0.62 " | 1821 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 4 " | 0.065 " | ฿1,805 | RFQ
|
3ADC2 | 0.584 " | 2325 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 4 " | 0.083 " | ฿1,886 | RFQ
|
3ADC3 | 0.902 " | 1031 psi ที่ 72 องศา F | 1" | 0.049 " | ฿1,797 | RFQ
|
3ADC4 | 0.87 " | 1368 psi ที่ 72 องศา F | 1" | 0.065 " | ฿2,199 | RFQ
|
3ADC5 | 0.834 " | 1747 psi ที่ 72 องศา F | 1" | 0.083 " | ฿2,438 | RFQ
|
3CAC 6 | 0.18 " | 2752 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | 0.035 " | ฿948 | RFQ
|
3CAC 7 | 0.152 " | 3853 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | 0.049 " | ฿987 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.