รอกโซ่มือโยก DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | เปิดตะขอ | ความยาว | ยก | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29XP24 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 10 ฟุต | 1000 ปอนด์ | 12.75 " | 5.5 " | ฿34,327 | |
A | 29XP26 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 20 ฟุต | 1000 ปอนด์ | 12.75 " | 5.5 " | ฿41,345 | |
B | 29XP25 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 15 ฟุต | 1000 ปอนด์ | 12.75 " | 5.5 " | ฿25,999 | |
C | 29XP34 | 6" | 1-9 / 16 " | 7" | 15 ฟุต | 6000 ปอนด์ | 18.875 " | 8.38 " | ฿40,763 | |
C | 29XP35 | 6" | 1-9 / 16 " | 7" | 20 ฟุต | 6000 ปอนด์ | 18.875 " | 8.38 " | ฿95,468 | |
A | 29XP27 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 10 ฟุต | 2000 ปอนด์ | 14.375 " | 6.38 " | ฿39,147 | |
B | 29XP33 | 6" | 1-9 / 16 " | 7" | 10 ฟุต | 6000 ปอนด์ | 18.875 " | 8.38 " | ฿84,809 | |
A | 29XP28 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 15 ฟุต | 2000 ปอนด์ | 14.375 " | 6.38 " | ฿13,571 | |
A | 29XP29 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 20 ฟุต | 2000 ปอนด์ | 14.375 " | 6.38 " | ฿5,854 | |
A | 29XP30 | 7.125 " | 1.25 " | 8.125 " | 10 ฟุต | 4000 ปอนด์ | 17.5 " | 8.25 " | ฿67,373 | |
A | 29XP31 | 7.125 " | 1.25 " | 8.125 " | 15 ฟุต | 4000 ปอนด์ | 17.5 " | 8.25 " | ฿18,379 | |
B | 29XP32 | 7.125 " | 1.25 " | 8.125 " | 20 ฟุต | 4000 ปอนด์ | 17.5 " | 8.25 " | ฿21,712 |
รอกโซ่ด้วยมือ
รอกโซ่แบบแมนนวลของ Dayton มาพร้อมกับห่วงโซ่ที่จัดการด้วยมือซึ่งมีเกียร์แบบเกียร์ที่ช่วยให้ยกของหนักได้อย่างสบาย พวกเขาให้การทำงานที่ราบรื่นด้วยความช่วยเหลือของลูกกลิ้งลดแรงเสียดทานและลูกปืน ร่วมกับคู่มือลูกโซ่ป้องกันการติดขัด รอกโซ่เหล่านี้ยังมีเบรกแบบควบคุมตัวเองและขอเกี่ยวสลักนิรภัยเพื่อให้ง่ายต่อการยกน้ำหนักที่แขวนไว้อย่างอิสระ เลือกจากรอกโซ่แบบใช้มือที่มีขนาดให้เลือกหลากหลาย ซึ่งมีความยาว 5.5, 6.375, 7 และ 8.125 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิวส์คลาส RK5
- สต็อก Shim Slotted
- อุปกรณ์เลื่อยเลื่อน
- เครื่องทำความเย็นในอากาศและน้ำ
- จับไฟฉาย
- โคมไฟ
- ร้านค้าวัสดุ
- การตรวจสอบกระบวนการ
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- MOEN ชุดต่อขยายด้ามจับ
- OIL SAFE ช่างติดตั้งจาระบี
- APPROVED VENDOR ข้อต่อสากล
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ศูนย์รวมถังขยะแบบ Clear-View
- WOODHEAD เต้ารับหญิงรุ่น 130055 ซีรีส์
- SPEARS VALVES เอเวอร์ทัฟฟ์ CPVC CTS 90 องศา ลดข้อศอก, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- KERN AND SOHN ตุ้มน้ำหนักทดสอบมิลลิกรัมซีรีส์ 308
- TIMKEN ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วตัวหนอน MDSD/หนอน ตัวลดความเร็วสองเท่า
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ CMQ-L, ขนาด 818, เฟืองตัวหนอน Ironman