ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ Universal Couplings
สไตล์ | รุ่น | ออกแบบ | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3LX93 | หัวทั่วไปขจัดข้อต่อที่ไม่ตรงกันและอนุญาตให้เชื่อมต่อโดยตรง | เหล็กอ่อน | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 5 / 8 " | -20 ถึง 160 F | ปลายท่อ | ฿386 | |
B | 3LX87 | หัวทั่วไปขจัดข้อต่อที่ไม่ตรงกันและอนุญาตให้เชื่อมต่อโดยตรง | เหล็กอ่อน | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | -20 ถึง 160 F | การเชื่อมต่อสามครั้ง | ฿812 | |
C | 3LX85 | หัวทั่วไปขจัดข้อต่อที่ไม่ตรงกันและอนุญาตให้เชื่อมต่อโดยตรง | เหล็กอ่อน | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | -20 ถึง 160 F | ปลายว่าง | ฿461 | |
D | ยูซีเอฟแอล-50จี | ล็อคตัวเอง | ชุบเหล็กดัด | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.03 " | 1 / 2 " | -40 ถึง 250 F | (F) NPT | ฿2,123 | |
E | ยูซีเอ็มแอล-75G | ล็อคตัวเอง | ชุบเหล็กดัด | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.25 " | 3 / 4 " | -40 ถึง 250 F | (ม) NPT | ฿2,123 | |
D | ยูซีเอฟแอล-75จี | ล็อคตัวเอง | ชุบเหล็กดัด | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.25 " | 3 / 4 " | -40 ถึง 250 F | (F) NPT | ฿2,123 | |
E | ยูซีเอ็มแอล-50G | ล็อคตัวเอง | ชุบเหล็กดัด | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.03 " | 1 / 2 " | -40 ถึง 250 F | (ม) NPT | ฿2,123 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อวงแหวน
- น้ำยาแอร์
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งกระบอกสูบ
- สต็อกช่องพลาสติกรูปตัวยู
- กำลังดึงเครื่องมือ
- มอเตอร์ปั๊ม
- อุปกรณ์ประปา
- ประแจ
- O-Rings และ O-Ring Kits
- การใส่เกียร์
- BRADY เครื่องหมายท่อ, Demin น้ำ
- BRADLEY ด้ามพลาสติก
- VALLEY CRAFT รถบรรทุกเอียงเรียว
- YANKEE ซีรี่ส์ 333 รีมเมอร์ร่องตรง
- DWYER INSTRUMENTS SC4 ซีรี่ส์ Iso Verter II โมดูลปรับสภาพสัญญาณ
- SHUR-LINE แผ่นรองพื้นพร้อมเครื่องมือร่อง
- SPEEDAIRE Hardwares ติดตั้งกระบอกสูบ
- TOUGH GUY ครอบคลุม
- GROVE GEAR ซีรีส์ Bravo 518 สไตล์ซีรีส์ BMQ-R ตัวลดทดเดี่ยว