3lx85 | ข้อต่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3LX85 Coupler | AD2ADQ

APPROVED VENDOR ข้อต่อ 3LX85

In Stock
รายการ: AD2ADQ รุ่น: 3LX85
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
฿361 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อสากล
ออกแบบหัวทั่วไปขจัดข้อต่อที่ไม่ตรงกันและอนุญาตให้เชื่อมต่อโดยตรง
วัสดุเหล็กอ่อน
แม็กซ์ ความดัน110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 160 F
ชนิดภาพเขียนปลายว่าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นออกแบบวัสดุแม็กซ์ ความดัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 3LX87 Coupler Triple End | AD2ADT 3LX87หัวทั่วไปขจัดข้อต่อที่ไม่ตรงกันและอนุญาตให้เชื่อมต่อโดยตรงเหล็กอ่อน110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว---20 ถึง 160 Fการเชื่อมต่อสามครั้ง฿636
APPROVED VENDOR 3LX93 ข้อต่อ 5/8 นิ้ว ขนาด | AD2ADZ 3LX93หัวทั่วไปขจัดข้อต่อที่ไม่ตรงกันและอนุญาตให้เชื่อมต่อโดยตรงเหล็กอ่อน110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-5 / 8 "-20 ถึง 160 Fปลายท่อ฿379
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ UCFL-50G Universal Coupling Fnpt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXV 6YZH1 ยูซีเอฟแอล-50จีล็อคตัวเองชุบเหล็กดัด300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.03 "1 / 2 "-40 ถึง 250 F(F) NPT฿2,576
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ UCFL-75G Universal Coupling Fnpt 3/4 Inch 300 Psi | AF2XXW 6YZH2 ยูซีเอฟแอล-75จีล็อคตัวเองชุบเหล็กดัด300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.25 "3 / 4 "-40 ถึง 250 F(F) NPT฿2,145
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ UCML-50G Universal Coupling (m)npt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXX 6YZH3 ยูซีเอ็มแอล-50Gล็อคตัวเองชุบเหล็กดัด300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.03 "1 / 2 "-40 ถึง 250 F(ม) NPT฿2,145
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ UCML-75G Universal Coupling (m)npt 3/4 Inch 300 Psi | AF2XXY 6YZH4 ยูซีเอ็มแอล-75Gล็อคตัวเองชุบเหล็กดัด300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.25 "3 / 4 "-40 ถึง 250 F(ม) NPT฿2,145

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR ข้อต่อ 3LX85
฿361 / หน่วย