VESTIL DLI Series ตัวแสดงโหลดแบบดิจิตอล
สไตล์ | รุ่น | ความแม่นยำของโหลดที่กำหนด | ความแม่นยำในการจัดทำดัชนี | ความจุโหลด | ความลึกของรูพิน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูพิน | ความแม่นยำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ดีแอลไอ-1 | -/+0.1% | ปอนด์ 1.1 | ปอนด์ 1000 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ปอนด์ 9 | ฿37,542 | |
B | ดีแอลไอ-05 | -/+0.2% | ปอนด์ 1.1 | ปอนด์ 500 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ปอนด์ 4.4 | ฿36,837 | |
C | ดีแอลไอ-2 | -/+0.2% | ปอนด์ 4.4 | ปอนด์ 2000 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ปอนด์ 18 | ฿38,039 | |
D | ดีแอลไอ-14 | -/+0.16% | ปอนด์ 20 | ปอนด์ 14000 | 1" | 1" | ปอนด์ 100 | ฿49,109 | |
E | ดีแอลไอ-7 | -/+0.16% | ปอนด์ 11 | ปอนด์ 7000 | 1" | 7 / 8 " | ปอนด์ 55 | ฿45,072 | |
F | ดีแอลไอ-4 | -/+0.25% | ปอนด์ 11 | ปอนด์ 4000 | 1" | 7 / 8 " | ปอนด์ 33 | ฿240 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดตะขอ
- อุปกรณ์บัดกรี
- แพลตฟอร์มการทำงานของรถยก
- เครื่องหมายท่อทำความเย็นแอมโมเนีย
- ที่เคาะประตู
- เครื่องปรับอากาศ
- มอเตอร์หอยโข่ง
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- ยกฮาร์ดแวร์
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- EDSAL ชุดแผง
- APPROVED VENDOR การขัดสามเหลี่ยม
- PARKER PFA อุปกรณ์ท่อเกลียว
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-16 Un
- EATON NZM Series บ็อกซ์เทอร์มินอล
- MARTIN SPROCKET Dinging Hammers ด้ามไม้
- HUMBOLDT เครื่องมือกำจัด CoreSnap
- REMCO 82 ออนซ์ ที่ตักแบบตรวจจับโลหะ
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกหุ้มฉนวน R-266
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2